NIESSEN - Detector de movimiento KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6122/98-509
Ref.Sonepar
348630
EAN
4011395157954
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
sí
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Otros
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...180 °
Número de canales:
4
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
17 min
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


