NIESSEN - Detector de movimiento PRO 280° KNX aluminio - BM/A4.1-133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
BM/A4.1-133
Ref.Sonepar
1276502
EAN
4011395319345
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Suministro de tensión mediante bus:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
16 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
16 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
0...50 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...220 °
Número de canales:
4
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Anchura:
120 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
200 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


