NIESSEN - Detector de movimiento PRO 280° KNX bl studio

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Detector de movimiento PRO 280° KNX bl studio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BM/A4.1-134

Ref.Sonepar

1223897

EAN

4011395319352

La referencia 2CKA006132A0427 se trata de un detector de movimiento PRO, 280°, KNX. Sus características técnicas son: sistema de bus KNX. modelo: Sensor de movimiento. método de montaje: Montado superficial (escayola). material: Plástico. calidad del material: Termoplástico. tratamiento de superficie: Barnizado. acabado de superficie: Brillante. color: Blanco. número RAL (similar): 9016. con conexión de bus. altura de montaje óptima: m. alcance lateral: 16 m. alcance frontal: 16 m. ángulo de detección vertical: (0, 50) °. ángulo de detección horizontal: (0, 220) °. número de canales: 4. ciclo de trabajo mínimo: 10 s. anchura: 110 mm. altura: 124.4 mm. profundidad: 157.75 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN