NIESSEN - Detector de movimiento techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N9611.71
Ref.Sonepar
92965
EAN
8427238081748
Modelo:
Sensor de movimiento
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
sí
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Máximo rango de presencia:
24 m²
Intervalo máx. de transmisión frontal:
8 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
8 m
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
240...240 V
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
5 s
Retardo de activación de conmutación:
1800 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...0 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...0 °
Luminosidad de valor de respuesta:
3...1000 lx
Potencia máx. de conmutación:
1200 W
Carga C:
sí
Intensidad máx. de arranque:
5 A
Intensidad de control:
4500 mA
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-5...50 °C
Anchura:
98 mm
Altura:
102 mm
Profundidad:
127 mm
Diámetro:
90 mm
Anchura integrada:
90 mm
Profundidad constructiva:
45 mm
Longitud de integración:
45 mm
Diámetro de empotramiento:
68 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
45 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


