NIESSEN - Detector de movimiento Zenit/Sky
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MD-F-1.0.PB.1
Ref.Sonepar
277830
EAN
4011395187326
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
free@home
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Sensor de movimiento
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Conexión de bus incluida:
sí
Pet inmune:
sí
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Altura óptima de montaje:
1.1 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
3 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Detección de ángulo vertical desde/hasta:
19...19 °
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
180...180 °
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Anchura:
98 mm
Altura:
103 mm
Profundidad:
47 mm
Profundidad constructiva:
9 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
9 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


