NIESSEN - DETECTOR DE PRESENCIA 360º
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Conexionado forzado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9512 BL
Ref.Sonepar
142791
EAN
8427238095103
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Conexionado forzado:
no
Desconexión forzosa:
no
Pet inmune:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Se puede utilizar en red:
no
Ángulo de escáner:
360 °
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Máximo rango de presencia:
20 m²
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
30 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en pared:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
30 min
Retardo de desactivación de conmutación:
500 s
Retardo de activación de conmutación:
10 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
30...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...0 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...0 °
Luminosidad de valor de respuesta:
10...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2000 W
Carga C:
sí
Intensidad máx. de arranque:
80 A
Entrada de conexión adicional:
sí
Función de alarma:
no
Temperatura ambiente:
-5...50 °C
Anchura:
100 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
106 mm
Diámetro:
111 mm
Anchura integrada:
111 mm
Profundidad constructiva:
48 mm
Longitud de integración:
48 mm
Diámetro de empotramiento:
65 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
48 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


