NIESSEN - Detector de presencia techo Mini-Premium 8m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6131/21-24-500
Ref.Sonepar
247014
EAN
4011395185902
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Altura óptima de montaje:
2 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
8 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
6 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
8 m
Número de canales:
4
Tiempo de conexión mínimo:
10 s
Coeficiente de utilización máximo:
1092 min
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
45 mm
Profundidad constructiva:
29 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
29 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


