NIESSEN - Detector manilla ventana Free@Home WL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WBI-S-1-64-WL

Ref.Sonepar

312355

EAN

4011395215906

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Conexión de bus incluida:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Número de entradas digitales:

0

Grado de protección (IP):

IP20

Sensor de ventana free @ home, inalámbrico para ABB-free @ home®. Para monitorizar y transmitir la posición actual del tirador de la ventana (ventana abierta, cerrada, inclinada). El estado se puede visualizar en el panel de free @ home y en la aplicación free @ home. El sensor de la ventana se instala entre el tirador de la ventana disponible y el marco de la ventana. Se utiliza el tirador de ventana existente. Adecuado para manilla de ventana: cierre cuadrado de 7 mm, separación de tornillo de fijación de 43 mm, diámetro del elevador. 10 y 12 mm, máximo. Placa de montaje de 34 x 77 mm (ancho x alto). No se requiere tendido de cables. Los accesorios de montaje (extensión cuadrada, tornillos, adaptador para levas) para el sensor de ventana están incluidos en el volumen de suministro.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN