NIESSEN - DETECTOR MOVIMIENTO - BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - DETECTOR MOVIMIENTO - BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2241.1 BL

Ref.Sonepar

1141839

EAN

8499216671821

Detector movimiento blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA224110N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Sensor de movimiento/detector de presencia completo. Sus características técnicas son: Zona de animales. Tipo de sensor: Infrarrojos pasivo. Con cable de conexión. Luminosidad de respuesta ajustable. Monitoreo de fondo. Conectable en red. Tratamiento de superficie: Decoración. Modelo: Sensor de movimiento. Apto para carga C. Función de aprendizaje para el brillo de respuesta. Altura: 44 mm. Profundidad: 40 mm. Voltaje nominal: 230 V. Ángulo de escaneo: 200 º. Temperatura: 45 ºC. Mando a distancia. Sensibilidad de respuesta ajustable. Apto para montaje en techo. Apto para montaje en pared. Protección contra fluencia/supervisión de campo. Controlador de iluminación de escalera. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Desconexión forzosa. Conexión forzada. Diámetro de detección el suelo: 8 m. Extensiones de entrada. Color: Blanco. Interruptor de derivación. Apto para la transmisión inalámbrica. Acabado de superficie: Mate. Anchura: 44 mm. Con unidad de señalización. Temperatura: -10 ºC. Con control remoto. Función de regulación con inserto de regulación. Con sensor acústico.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN