NIESSEN - DETECTOR MOVIMIENTO RF BL.ALPINO - 9504 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Control de luz constante - no
Control HVAC - no
Se puede utilizar en red - no
Apto para transmisión inalámbrica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9504 BL
Ref.Sonepar
89133
EAN
8427238099835
Método de montaje:
Otros
Control de luz constante:
no
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
no
Apto para transmisión inalámbrica:
sí
Protección inferior contra deformación:
sí
Altura de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
16 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
16 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
32 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
no
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Iluminación orientable:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Tiempo de conexión mínimo:
60 s
Coeficiente de utilización máximo:
3 min
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
8...220 °
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


