NIESSEN - DETECTOR MOVIMIENTO UNIVERSAL 360º 2 CAN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9516 BL
Ref.Sonepar
1026683
EAN
8427238205106
Detector de movimiento universal 360º 2 canales blanco. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA951600A1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Sensor de movimiento/detector de presencia completo. Sus características técnicas son: Zona de animales. Anchura: 34 mm. Tipo de sensor: Infrarrojos pasivo. Número RAL (similar): 9010. Con cable de conexión. Luminosidad de respuesta ajustable. Monitoreo de fondo. Conectable en red. Tratamiento de superficie: Decoración. Modelo: Sensor de movimiento. Apto para carga C. Función de aprendizaje para el brillo de respuesta. Calidad del material: Otros. Profundidad: 64 mm. Voltaje nominal: 230 V. Mando a distancia. Sensibilidad de respuesta ajustable. Apto para montaje en techo. Apto para montaje en pared. Protección contra fluencia/supervisión de campo. Diámetro de detección el suelo: 6 m. Altura: 80 mm. Controlador de iluminación de escalera. Material: Plástico. Desconexión forzosa. Conexión forzada. Ángulo de escaneo: 360 º. Extensiones de entrada. Color: Blanco. Interruptor de derivación. Apto para la transmisión inalámbrica. Acabado de superficie: Mate. Con unidad de señalización. Con control remoto. Función de regulación con inserto de regulación. Con
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


