NIESSEN - DETECTOR ÓPTICO DE HUMO - BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Iluminación orientable - no
Tipo de botón Test/Pausa - Combinación
Método de montaje - Montaje
Independiente - no
En red mediante cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6833/01-84-500
Ref.Sonepar
610240
EAN
4011395186978
Iluminación orientable:
no
Tipo de botón Test/Pausa:
Combinación
Método de montaje:
Montaje
Independiente:
no
En red mediante cable:
sí
Enlace vía radio opcional:
sí
Número máx. De enlaces:
20
Alimentación de corriente en primario:
Batería/acumulador
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Batería (backup) incluida:
Litio
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Longitud:
47.5 mm
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
47.5 mm
Diámetro:
120 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


