NIESSEN - Detector universal ventana Free@Home WL inalámbrico

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BI-S-1-64-WL

Ref.Sonepar

312354

EAN

4011395215913

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Conexión de bus incluida:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Número de entradas digitales:

1

Grado de protección (IP):

Otros

Detector universal free @ home, inalámbrico. Para el monitoreo y transmisión del estado (abierto, cerrado) de ventanas abuhardilladas, tragaluces, puertas y portones. Opción de conexión adicional para un sensor externo libre de potencial (opción de contacto normalmente cerrado o normalmente abierto). El estado se puede visualizar en el panel de free @ home y en la aplicación free @ home. Evaluación aislada y seguimiento de canales. El detector universal y los imanes se fijan con película adhesiva o tornillos. Accesorios (lámina adhesiva, tornillos, imán) incluidos en la entrega. Tipo de batería: Notificación CR2 en caso de poca capacidad de la batería en la aplicación gratuita @ home. Sensor externo máximo longitud del cable: 5 m.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN