NIESSEN - Dimmer rotativo LED/Universal 230Vac AN - N2160.3 AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Número de módulos (sistema modular) - 0
Número de unidades - 0
App con control vía Bluetooth - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2160.3 AN
Ref.Sonepar
1029676
EAN
8427238204475
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Número de módulos (sistema modular):
0
Número de unidades:
0
App con control vía Bluetooth:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable corte de final fase:
no
Atenuador de serie:
no
Tipo de carga:
Carga resistiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Brillo mínimo controlable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación por click
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal desde/hasta:
110...127 V
Intervalo de frecuencia:
60...60 Hz
Tensión de control desde/hasta:
1...10 V
Potencia nominal de carga resistiva:
0...0 W
Potencia nominal de carga inductiva:
0...0 VA
Potencia nominal de carga capacitiva:
0...0 VA
Potencia máxima de conmutación LED:
0 W
Consumo potencia:
0 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Sección transversal del núcleo desde/hasta:
0...0 mm²
Ancho del dispositivo:
23 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
38 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


