NIESSEN - Display 2.4" - SD/U12.70.1-4015

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Display 2.4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - sí

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SD/U12.70.1-4015

Ref.Sonepar

1226668

EAN

6955891820043

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

sí

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

sí

Sistema de bus Powernet:

sí

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Campo de texto:

no

Función táctil:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Color:

Otros

RAL-número (semejante):

0

Grado de protección (IP):

IP20

La referencia 2TMA310011B0004 se trata de un panel táctil, 2.4". Sus características técnicas son: sistema de bus KNX. tipo de montaje: Elemento de control. método de montaje: Montado empotrado (escayola). con conexión de bus. grado de protección (IP): IP20.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN