NIESSEN - Distribuidor vídeo exterior DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Número de salidas de información - 2
Número de entradas de señal - 1
Número de amplificadores - 0
Altura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W1323
Ref.Sonepar
185184
EAN
6955891805446
Método de montaje:
Otros
Número de salidas de información:
2
Número de entradas de señal:
1
Número de amplificadores:
0
Altura:
90 mm
Anchura:
36 mm
Profundidad:
65 mm
Distribuidor de video exterior MDRC WELCOME para sistemas con más de una placa de calle. Dispone de dos entradas. Instalación en carril DIN Anchura: 2 módulos. La flexibilidad, la sencillez y la elegancia se están convirtiendo en factores clave para poder comunicar interior y exterior de una manera placentera. Con la gama de sistemas de comunicación Welcome M todo es posible. Gracias al diseño modular y a la alta versatilidad del sistema de bus de dos hilos, la nueva gama Welcome M está diseñada en base a los conceptos de flexibilidad, sencillez y elegancia. Así, la instalación y utilización son mucho más fáciles y cómodas. Welcome M es lo que está buscando. Hace realidad los deseos de instaladores y usuarios finales.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


