NIESSEN - Distribuidor vídeo Welcome-M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Distribuir
Sistema de instalación - Sistema de bus
Material - Plástico
Tipo de interfaz - Otros
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2322
Ref.Sonepar
153211
EAN
6955891805422
Función:
Distribuir
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Material:
Plástico
Tipo de interfaz:
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
26 mm
Anchura en módulos:
0
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


