Fin de vida

NIESSEN - ELECTROVALVULA AGUA 2" NA 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - ELECTROVALVULA AGUA 2" NA 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N9611.89

Ref.Sonepar

1028143

EAN

8427238081717

Electroválvula agua 2" NA 230V. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA961189N1001 está relacionada con Aparatos de medida y control, tratándose de un/una Válvula de seguridad. Sus características técnicas son: Apto para la calefacción. Válvula de fuelle. Apto para la refrigeración. Altura: 125 mm. Apto para servicio continuo. Apto para agua caliente del grifo. Apto para calefacción solar.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN