NIESSEN - ELECTROVALVULA AGUA 3/4" NA 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 71 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N9611.85
Ref.Sonepar
142840
EAN
8427238081670
Altura:
71 mm
Electroválvula de agua 3/4" NA 230V de uso doméstico preparada para cortar o abrir el paso de agua a través de ella, mediante el control por tensión de la bobina de 230Vac 50Hz. Se trata de una electroválvula ?Normalmente Abierta?, esto quiere decir que cuando no se le aplica tensión a la bobina, el estado de la electroválvula es el de abierta, permitiendo en este caso el paso de agua a través de la misma. Cuando se aplica tensión de 230Vac 50Hz a la electroválvula, esta corta el paso de agua por el tiempo que se mantenga la tensión en la bobina de la misma.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


