NIESSEN - Embellecedor con 2 módulos Zenit cava

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enganchable

  • Imprimible con - Láser

  • Color - Otros

  • Transparente - no

  • Con huella tangible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2270 CV

Ref.Sonepar

75891

EAN

8427238070339

Modelo:

Enganchable

Imprimible con:

Láser

Color:

Otros

Transparente:

no

Con huella tangible:

no

Embellecedor para tecla de 2 módulos serie ZENIT. Embellecedores adaptables a las teclas N2201.X, N2202.X, N2210 y N2204.X. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN