NIESSEN - Embellecedor difusor 1 módulo translúcido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enganchable
Imprimible con - Láser
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 0
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2170 TL
Ref.Sonepar
1267459
EAN
8427238230412
Modelo:
Enganchable
Imprimible con:
Láser
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Con huella tangible:
no
Embellecedor difusor 1 módulo translúcido. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA217000N1201 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Material de identificación para programas de interruptores de instalación. Sus características técnicas son: Color: Otros. Modelo: Enganchable. Color: Translúcido. Imprimible con: Láser.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


