NIESSEN - EMISOR 2 CANALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - sí
Apto para botón pulsador - sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos - sí
Apto para conmutador de persiana veneciana - sí
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8131.2
Ref.Sonepar
202501
EAN
8427238098784
Apto para atenuador:
sí
Apto para botón pulsador:
sí
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
sí
Apto para interruptor:
sí
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Placa de circuitos impresos/módulo:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Modo botón pulsador:
sí
Modo conmutación:
sí
Con transmisor de radio manual:
sí
Con dispositivo de codificación de radio:
no
Con botón pulsador controlador mediante radio:
sí
Número de relés:
2
Método de montaje:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Radiofrecuencia:
868 MHz
Sistema de códigos secuencial:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


