NIESSEN - Enchufe universal negro

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Enchufe universal negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2239 NT

Ref.Sonepar

1284513

EAN

8427238316697

Enchufe universal negro. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA223900N1501 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Enchufe. Sus características técnicas son: Acoplamiento de conductor neutro. Frecuencia: 50 Hz. Altura del dispositivo: 44 mm. Profundidad del dispositivo: 73 mm. Intensidad nominal: 15 A. Resistencia al impacto (IK): IK04. Contacto de protección: Otros. Número de fases: 2. Voltaje nominal: 220 V. Libre de halógenos. Fuente de alimentación especial: Otros. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Impresión/marcado: Ninguno. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Número de contactos activos (redondos): 4. Modelo: Enchufe multistandard. Con protección de contacto mejorada. Frecuencia: 60 Hz. Tipo de fijación: Engatillado. Anchura del dispositivo: 44 mm. Color: Negro. Material: Plástico. Número de contactos activos (planos): 3. Instalación aislada. Número de unidades: 1. Calidad del material: Termoplástico. Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M. Método de conexión: Terminal enroscado. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Número de contactos activos (cuadrado): 3. Acabado de superficie: Mate. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN