NIESSEN - ENTR. BIN., 4 CAN. ESCAN - BE/S 4.20.2.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BE/S 4.20.2.1
Ref.Sonepar
348716
EAN
4016779710787
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Control de LED:
no
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
4
Intervalo de tensión primaria:
35...35 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
Pulsado
Genera tensión de señal:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


