NIESSEN - ENTRADA ANALÓGICA, 4 CAN., DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AE/S 4.1.1.3
Ref.Sonepar
348708
EAN
4016779929295
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Modelo:
Módulo base
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Accionamiento de tensión de entrada:
sí
Accionamiento de intensidad de entrada:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


