NIESSEN - Entrada binaria 12 canales 10-230V AC/DC manual DIN - BE/S 12.230.3.2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BE/S 12.230.3.2
Ref.Sonepar
1140755
EAN
4053546110883
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Control de LED:
no
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
12
Intervalo de tensión primaria:
10...230 V
Consumo potencia:
0 W
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
63.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


