NIESSEN - Entrada binaria 16 canales escaneo de contactos manual DIN - BE/S 16.20.3.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Entrada binaria 16 canales escaneo de contactos manual DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BE/S 16.20.3.2

Ref.Sonepar

1140751

EAN

8499216654398

Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG110278R0011 se trata de un/una Sistema de bus de entrada binaria. Sus características técnicas son: Sistema de bus KNX. Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). Ancho en número de espacios modulares: 6.0. Con conexión de bus. Número de entradas: 16. Tensión de entrada: (35, 35) V. Tipo de corriente (entrada): Pulsado. Grado de protección (IP): IP20. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 63.5 mm. Color: gris claro.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN