NIESSEN - ENTRADA BINARIA 4 CANALES

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - ENTRADA BINARIA 4 CANALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BI-F-4.0.2

Ref.Sonepar

1040334

EAN

8499215271961

Entrada binaria con 4 canales. Sencillamente inteligente. ABB-free@homeA® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CDG510024R0011 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Dispositivo combinado de E/S para sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Número de canales de entrada: 4. Otros sistemas de bus: Otros. Apto para carga C. Sistema de bus LON. Ethernet. Color: Gris. Con función de interruptor. Con conexión de bus. Posibilidad de operación remota. Número de entradas: 4. Operación local/operación manual. Número de canales de salida: 4. Sistema de bus Powernet. Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia). Tensión de señal externa necesaria. Control de LED. Con indicador LED. Sistema bus radio frecuencia. Conectable a diferentes fases. Método de montaje: Montado empotrado (escayola).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN