NIESSEN - Entrada binaria con 4 canales

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Entrada binaria con 4 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BI-F-4.0.1

Ref.Sonepar

196522

EAN

4016779941884

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

free@home

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

4

Intervalo de tensión primaria:

20...20 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

Pulsado

Genera tensión de señal:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Entrada binaria 4 canales empotrables BI-F-4.0.1 se pueden conectar pulsadores convencionales o contactos auxiliares a 4 canales. La información de la exploración de los contactos se puede utilizar para analizar los actuadores free@home o para registrar la información de estado. La corriente eléctrica para la consulta de los contactos se toma de la propia entrada binaria. Es posible alargar los cables de conexión hasta un máximo de 10m. Dispositivo empotrable para montaje en una caja de distribución o de dispositivos de 60mm. Dimensiones (anchura x altura x profundidad) 39mm×40mm×12mm. Entradas: 4. Tensión de exploración: 20V. Clase de protección del dispositivo: IP 20. Una domótica fácil de entender y con garantías de futuro es un tema de suma importancia para propietarios. Los electricistas por fin pueden captar estos clientes potenciales gracias a free@home, ya que esta innovadora domótica ofrece multitud de ventajas: desde la instalación, pasando por la configuración hasta llegar a la facilidad de uso a través de aplicaciones para dispositivos móviles.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN