NIESSEN - Entrada binaria DIN 4 canales 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Entrada binaria DIN 4 canales 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BI-M-4.230.1.1

Ref.Sonepar

1311283

EAN

8499218969315

La referencia 2CDG510014R0011 se trata de unas entradas binarias, escaneo de contactos. Sus características técnicas son: método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). ancho en número de espacios modulares: 2.0. con conexión de bus. número de entradas: 4. tensión de entrada: (35, 35) V. tipo de corriente (entrada): Pulsado. grado de protección (IP): IP20. profundidad mín. de la caja de empotrar: 64.5 mm. Color: gris.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN