Fin de vida

NIESSEN - Entrada binaria DIN con 4 canales 230V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BI-M-4.0.1

Ref.Sonepar

203274

EAN

4016779941778

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

4

Intervalo de tensión primaria:

10...230 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Genera tensión de señal:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

64.5 mm

Entrada binaria 4 canales BI-M-4.0.1 Capta 4 canales de señal CA/CC de 10 a 230 V. La información del análisis de señal se puede utilizar para evaluar los actuadores free@home o para registrar la información de estado. Dimensiones (anchura x altura x profundidad) 90mm×36mm×64 mm. Entradas: 4. Clase de protección del dispositivo: IP 20. Unidad de división: 2 HP. Una domótica fácil de entender y con garantías de futuro es un tema de suma importancia para propietarios. Los electricistas por fin pueden captar estos clientes potenciales gracias a free@home, ya que esta innovadora domótica ofrece multitud de ventajas: desde la instalación, pasando por la configuración hasta llegar a la facilidad de uso a través de aplicaciones para dispositivos móviles.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN