NIESSEN - Estación meteorológica con 4 canales

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Otros sistemas de bus - Ninguno

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

  • Anchura en módulos - 4

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WS/S 4.1.1.2

Ref.Sonepar

890430

EAN

4016779929370

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Accionamiento de tensión de entrada:

sí

Accionamiento de intensidad de entrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110191R0011 concretamente, se trata de un/a sistema bus de entrada analógica. Sus características son: Tipo de montaje: DRA, Modelo: Módulo base, Grado de protección (IP): IP20, Número de entradas: 4, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Tamaño de la corriente de entrada, Tamaño de la tensión de entrada, Anchura de unidades de división: 4, Con pantalla LED. Color: Gris claro Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN