NIESSEN - ESTACIÓN METEOROLÓGICA FREE@HOME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WS-1
Ref.Sonepar
430911
EAN
4011395205525
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Conexión de bus incluida:
no
Con calentador:
sí
Color:
Otros
Número de entradas digitales:
0
Estación meteorológica:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


