NIESSEN - FILTRO ANTIPARPADEO PARA LED

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6596

Ref.Sonepar

456837

EAN

4011395638507

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Filtro antiparpadeo para LED. Evita el encendido automático de lámparas de ahorro de energía o de LED durante la conmutación con iluminación de orientación (paralela a la lámpara). Previene después de iluminarse de halógeno de baja tensión o lámparas de LED en un estado desactivado debido a la posible tensión de ondulación o activación a través de touch-atenuador sin conexión de conductor neutro (paralelo al lado primario del transformador o a la lámpara). Elimina la generación de ruido en los transformadores electrónicos en un estado desconectado durante la activación mediante atenuador táctil sin conexión de conductor de neutro (paralelo al lado del transformador primario). Elimina las tensiones de ondulación en la línea de control en controles de control ciego / grupo (paralelo entre el cable de control "UP" y el conductor neutro así como "Abajo" y conductor neutro). Dimensiones: diámetro 22 mm, longitud 25 mm, longitud del cable de conexión aprox. 235 mm.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN