NIESSEN - Fuente de alimentación 24V 2,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP-D 24/2.5
Ref.Sonepar
236936
EAN
4016779697897
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
24 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
2.5 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
70 VA
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Anchura integrada:
71 mm
Altura integrada:
91 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
71 mm
Altura:
91 mm
Profundidad:
57.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


