NIESSEN - Fuente de alimentación Bus con diagnóstico 640mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SV/S 30.640.5.1
Ref.Sonepar
159926
EAN
4016779866699
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
no
Número de bobinas integradas:
1
Número de líneas para alimentación:
2
Intensidad máx. de salida:
640 mA
Tensión secundaria:
30 V
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


