NIESSEN - FUENTE DE ALIMENTACIÓN BUS ININTERRUMPID

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - FUENTE DE ALIMENTACIÓN BUS ININTERRUMPID

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SU/S 30.640.2

Ref.Sonepar

1133231

EAN

8499216546853

Fuente de alimentación Bus ininterrumpida. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG110275R0011 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Alimentación de tensión de sistema bus. Sus características técnicas son: Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). Sistema de bus LON. Con indicador LED. Máxima corriente de salida: 640.00 mA. Sistema de bus KNX. Número de bobinas de choque integradas: 1. Número de líneas a alimentar: 1. Tensión de bus almacenable. Sistema bus radio frecuencia. Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia). Sistema de bus Powernet. Color: Gris claro. Ancho en número de espacios modulares: 8.0.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN