NIESSEN - Fuente de alimentación Bus portátil 28V DC 30mA - NTI/Z 28.30.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NTI/Z 28.30.1
Ref.Sonepar
348802
EAN
4016779663168
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
5
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Con indicación LED:
sí
Tensión de bus acumulable:
no
Número de bobinas integradas:
0
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
30 mA
Tensión secundaria:
28 V
Consumo potencia:
0 W
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


