NIESSEN - Fuente de alimentación ininterrumpida 12V DC 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Tensión nominal de salida 2 - 12 V
Prueba de cortocircuito - sí
Tensión de salida estabilizada - sí
Estabilizado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NTU/S 12.2000.1
Ref.Sonepar
938630
EAN
4016779681179
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Tensión nominal de salida 2:
12 V
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de salida estabilizada:
sí
Estabilizado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
8
Montaje directo posible:
no
Anchura:
144 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
64.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


