NIESSEN - Garras elásticas para N2271.9 Zenit

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Abrazaderas

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Abrazadera

  • Punto de inflexión - no

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2071.9

Ref.Sonepar

75744

EAN

8427238070384

Tipo de fijación:

Abrazaderas

Tipo de conexión, parte de construcción:

Abrazadera

Punto de inflexión:

no

Bisagra ajustable:

no

Material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Garras elásticas serie ZENIT. Adaptables al bastidor ref. N2271.9 Reducen el tiempo de instalación. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN