NIESSEN - HERRAMIENTA MONTAJE/DESMONTAJE, 135MM - W51381MT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 0
Protección antirrobo integrable - no
Material - Plástico
Color - Negro
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W51381MT
Ref.Sonepar
844578
EAN
6955891809802
Número de unidades:
0
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Plástico
Color:
Negro
Anchura:
4 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
26 mm
Herramienta de montaje diseñada para desmontar la placa de calle. Esta solución cuenta con un extremo terminal fácil de instalar y retirar. Se comercializa con unas dimensiones tales como 165x28x4mm y un panel de 135mm.


