NIESSEN - HOTEL IP LINK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HIL/S20.1.1
Ref.Sonepar
1162391
EAN
8499216957499
Hotel IP Link. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CDG110237R0011 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Interfaz de datos sistema bus. Sus características técnicas son: Método de montaje: DRA (adaptador para carril DIN). Grado de protección (IP): IP20. Otros sistemas de bus: Ninguno. Con indicador LED. Color: Otros. Sistema de bus KNX. Con área para etiqueta. Ancho en número de espacios modulares: 6.0. Color: Gris claro. Modelo: Ethernet.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


