NIESSEN - INTERFACE COMUNICACION F.OPTIC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LL/S 1.1

Ref.Sonepar

1001785

EAN

4016779392105

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

4

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

no

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia GHQ6050053R0001 concretamente, se trata de un/a interfaz de sistema bus / pasarela de medios. Sus características son: Número máximo de dispositivos por canal: 1, Tensión de servicio: 24V, Grado de protección (IP): IP20, Con pantalla LED, Número de canales: 1, Tipo de tensión: CC, Consumo de energía: 0,24W, Sistema de bus KNX, Anchura de unidades de división: 4, Tipo de montaje: DRA, Modelo: Interfaz en fibra de vidrio. Color: Gris claro Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN