NIESSEN - INTERFACE PARA CALDERA/ENFRIADOR,1CAN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BCI/S 1.1.1
Ref.Sonepar
572522
EAN
4016779011655
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Ethernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Conexión de bus incluida:
sí
Control de LED:
no
Con indicación LED:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Número de canales IN:
5
Número de entradas de conmutador:
5
Número de entradas de señal:
5
Intensidad máxima de conmutación:
6 A
Intensidad de conmutación (resistiva):
5 A
Potencia máx. de conmutación:
1150 VA
Intervalo de tensión primaria:
21...32 V
Carga C:
no
Número de canales OUT:
3
Número máximo de contactos de conmutación:
2
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
0
Potencia de salida:
1150 VA
Con función de conmutador:
no
Corriente asignada:
5 A
Tensión de funcionamiento nominal:
5...250 V
Genera tensión de señal:
no
Diferentes fases conectables:
sí
Tipo de corriente:
CC
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


