NIESSEN - Interface universal con 12 canales FM

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

US/U 12.2

Ref.Sonepar

277151

EAN

4016779650120

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Control de LED:

sí

Con indicación LED:

sí

Número máximo de contactos de conmutación:

12

Genera tensión de señal:

sí

Tipo de corriente:

CC

Grado de protección (IP):

IP20

Interface universal de 12 canales, FM que pueden parametrizarse como entradas o salidas. Permite la conexión de pulsadores convencionales y Leds, por ejemplo de un panel de visualización o control. Los cables de conexión pueden llegar a medir 10 m. El dispositivo proporciona la tensión requerida para el escaneo de contactos y la tensión de alimentación para los Leds. Las resistencias adicionales para los LEDS están integradas. KNX es la automatización profesional, innovadora e inteligente. Una forma de redefinir los espacios habitables, y de cambiar su configuración y equipamiento para hacerlos más confortables, más seguros y más adaptados a nuestros hábitos y necesidades. Con diseños atractivos y nuevos estándares de funcionalidad que facilitan al máximo su uso. Para conseguir un control integral del edificio (sea terciario o residencial) o de cualquier espacio, con información útil, y crear así, automáticamente, el ambiente adecuado a cada momento. Descubra con ABB cómo dar vida a cada espacio.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN