NIESSEN - Interface universal con 4 canales FM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Otros sistemas de bus - Ninguno
Posibilidad de funcionamiento remoto - no
Ethernet - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
US/U 4.2
Ref.Sonepar
258029
EAN
4016779564816
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Ethernet:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Control de LED:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Intensidad máxima de conmutación:
6 A
Potencia máx. de conmutación:
400 VA
Número máximo de contactos de conmutación:
4
Con función de conmutador:
no
Genera tensión de señal:
sí
Tipo de corriente:
CC
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


