NIESSEN - INTERFAZ RF DETECTOR HUMO/CALOR RF F@H

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Módulo de radio

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6828

Ref.Sonepar

753255

EAN

4011395137451

Tipo de accesorio:

Módulo de radio

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Interfaz RF detector de humo / calor RF free@home. Esta solución consiste en un módulo de radio diseñado para el detector de humo / calor Busch-Smoke. Permite la colaboración inalámbrica de hasta 20 participantes y cuenta con la certificación de las guías VdS 3515. Es posible conectar el detector a sistemas externos como por ejemplo el ABB-free@home en combinación con el Alarm-Stick ABB-free@home. Se comercializa junto a una batería de litio permanentemente instalada, la cual cuenta con una esperanza de vida de hasta 10 años. La frecuencia alcanza los 868MHz y el rango abarca desde los 100m en campo abierto hasta los 30m en interiores.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN