NIESSEN - INTERFAZ RF PARA DETECTOR CO FREE@HOME - 6828/12-500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 135 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6828/12-500
Ref.Sonepar
773268
EAN
4011395277034
Altura:
30 mm
Anchura:
135 mm
Profundidad:
25 mm
Interfaz RF para detector de CO free@home. Esta solución se enmarca dentro del abanico de productos de NIESSEN, una oferta caracterizada por encarnar la innovación y el diseño con el objetivo de responder a las necesidades más inteligentes mediante objetos de lo más cotidianos pero increíblemente funcionales. Algunas de las prestaciones que ofrecen los productos de NIESSEN orbitan alrededor de la eficiencia energética y de la automatización.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


