NIESSEN - INTERRUP. TARJETA TEMPORIZ. AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Modelo - Otros
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2214.5 AN
Ref.Sonepar
142810
EAN
8427238073491
Sistemas de montaje:
Otros
Modelo:
Otros
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
16 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
3000...3000 W
Tipo de fijación:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


