NIESSEN - INTERRUP. TARJETA TEMPORIZ. BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Modelo - Otros

  • Tipo de carga - Universal

  • Entrada de conexión adicional - no

  • Memoria de valor luminoso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2214.5 BL

Ref.Sonepar

142811

EAN

8427238073477

Sistemas de montaje:

Otros

Modelo:

Otros

Tipo de carga:

Universal

Entrada de conexión adicional:

no

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Corriente asignada:

16 A

Capacidad de conmutación desde/hasta:

3000...3000 W

Tipo de fijación:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor tarjeta con temporización a la desconexión serie ZENIT. 127 V~, 60 Hz, 230 V~, 50 Hz, 3000 W/VA a 230 , 1300 VA a 230 . Dispone de un LED de iluminación para orientación nocturna. Temporización a la desconexión: 5 - 90 seg. Tarjetas hasta 54 mm. de anchura. Es la serie modular más completa para todo tipo de instalaciones de vivienda y terciario. Una serie de apreciado diseño y bellos acabados que aportan valor a las instalaciones, con avanzadas funciones y mayor confort y nivel de prestaciones, podemos disfrutar de avances técnicos que agilizan y facilitan enormemente el trabajo de instalación. Se puede realizar cualquier tipo de instalación alcanzando los niveles más altos en calidad e infinidad de valores. A través de su diseño rectilíneo y repleto de detalles, presenta acabados muy actuales y que renuevan y revalorizan su valor estético. Además, sus mecanismos incorporan avances técnicos que facilitan al máximo su instalación.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN